Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen Chic Anschl.-Gew.26,44mm 3/4 Zoll STA St.ALBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170064283
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     28779
EAN/GTIN:
     7611420287792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
alba krapf schlauchwagen
schlauchmobil
stabile Ganzstahlkonstruktion, galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei), schlauchschonende Trommel · rasenschonende Profilräder · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 6,1kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Betriebsdruck:
6 bar
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2?) = 50 m
Anschlussgewinde Zoll:
1/2 ?
Anschlussgewinde mm:
20,95 mm
Marke:
ALBA
NW-Class:
Schlauchwagen
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, 4000000727, 000727
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 161,36*
€ 191,30*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,05*
€ 191,97*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,81*
€ 192,71*
3 Tage
603
€ 6,99*
ab € 163,78*
€ 192,95*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,26*
€ 264,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,79*
€ 286,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80111SB
ab € 1,81*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
711XY
ab € 2,58*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
40111
ab € 36,56*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.