| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1675685 Herst.-Nr.: 7611420287792 EAN/GTIN: 7611420287792 |
| |
|
| | |
| Schlauchwagen ALBA CHIC Serie II • Stabile Ganzstahlkonstruktion, galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) • Schlauchschonende Trommel • Rasenschonende Profilräder • Komfortable Transporthöhe: Langer Griff für optimales Handling • Kapazität: 1/2" (Ø 13 mm) = 50 m, 5/8" (Ø 16 mm) = 40 m Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Betriebsdruck: | 6 | Hersteller: | ALBA | Material: | Stahl | Gewicht: | 6,1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ALBA, CHIC, Serie, II |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 160,03* | € 191,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,39* | € 192,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,59* | € 193,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 163,05* | € 193,49* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,95* | € 195,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|