Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 508100-6 3/4 Zoll 6-kant SW 36mm HEYTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170061298
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50810063680
EAN/GTIN:
     4024089331684
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4
20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · DIN 3124 / ISO 2725-1 · Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-kant
Länge:
58 mm
Norm:
DIN 3124, ISO 2725
Oberfläche:
verchromt
Modell:
50810063680
Antriebsvierkant mm:
<bold>20</bold> mm
Antriebsvierkant:
3/4 ?
Schlüsselweite:
36 mm
Marke:
HEYTEC
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz sw36, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, 4000824462, 824462
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,91*
€ 9,52*
1 Tag
48
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,90*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,44*
€ 10,63*
5 Tage
48
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,67*
€ 10,74*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 8,77*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heyco
50810063480
ab € 6,65*
Ähnlich
Heyco
50810063580
ab € 7,06*
Ähnlich
Heyco
50810063880
ab € 7,76*
Ähnlich
Heyco
50810064180
ab € 8,47*
Ähnlich
Heyco
50810064680
ab € 9,14*
Ähnlich
Heyco
50810065080
ab € 11,16*
Ähnlich
Heyco
50810065580
ab € 16,12*
Ähnlich
Heyco
50810066080
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.