Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 508100-6 3/4 Zoll 6-kant SW 35mm HEYTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170061297
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50810063580
EAN/GTIN:
     4024089331677
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4
20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · DIN 3124 / ISO 2725-1 · Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-kant
Länge:
58 mm
Norm:
DIN 3124, ISO 2725
Oberfläche:
verchromt
Modell:
50810063580
Antriebsvierkant mm:
<bold>20</bold> mm
Antriebsvierkant:
3/4 ?
Schlüsselweite:
35 mm
Marke:
HEYTEC
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, 4000824461, 824461
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 9,88*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,16*
€ 9,94*
26 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,25*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,60*
€ 10,53*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 8,80*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heyco
50810063480
ab € 6,65*
Ähnlich
Heyco
50810063680
ab € 6,91*
Ähnlich
Heyco
50810063880
ab € 7,76*
Ähnlich
Heyco
50810064180
ab € 8,47*
Ähnlich
Heyco
50810064680
ab € 9,14*
Ähnlich
Heyco
50810065080
ab € 11,16*
Ähnlich
Heyco
50810065580
ab € 16,12*
Ähnlich
Heyco
50810066080
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.