Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 508100-6 3/4 Zoll 6-kant SW 24mm HEYTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170061290
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50810062480
EAN/GTIN:
     4024089331615
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4
20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · DIN 3124 / ISO 2725-1 · Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-kant
Länge:
50 mm
Norm:
DIN 3124, ISO 2725
Oberfläche:
verchromt
Modell:
50810062480
Antriebsvierkant mm:
<bold>20</bold> mm
Antriebsvierkant:
3/4 ?
Schlüsselweite:
24 mm
Marke:
HEYTEC
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 24mm, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, 4000824454, 824454
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,91*
2 Tage
76
1
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 6,99*
4 Tage
76
1
€ 4,99*
ab € 5,24*
€ 7,44*
1
€ 7,95*
ab € 5,11*
€ 7,45*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,08*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heyco
50810061980
ab € 4,98*
Ähnlich
Heyco
50810062180
ab € 5,02*
Ähnlich
Heyco
50810062280
ab € 4,99*
Ähnlich
Heyco
50810062380
ab € 5,01*
Ähnlich
Heyco
50810062680
ab € 5,65*
Ähnlich
Heyco
50810062780
ab € 5,56*
Ähnlich
Heyco
50810062980
ab € 5,87*
Ähnlich
Heyco
50810063080
ab € 5,73*
Ähnlich
Heyco
50810063280
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.