Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.5m B.25mm m.Ratsche LC U 1000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170060251
Herst.-Nr.:
     42251002
EAN/GTIN:
     4032378210114
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteilig · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 1St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
5 m
Breite:
25 mm
zulässige Zugkraft LC in der Umreifung:
1000 daN
Marke:
DOLEZYCH
NW-Class:
Zurrgurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 1 teilig 5m gurtbreite 25mm, ratschenzurrgurt dolezych, ratschenzurrgurt, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt, 4000365008, 365008
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,89*
6 Tage
259
1
€ 5,99*
ab € 4,03*
€ 5,92*
5 Tage
259
1
€ 7,99*
ab € 5,98*
€ 8,51*
Lager 8685
259
1
€ 6,80*
ab € 6,66*
€ 9,39*
4 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.