Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 42251002 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 5 m Breite 25 mm mit Ratsche LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 42251002 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 5 m Breite 25 mm mit Ratsche LC
DOLEZYCH 42251002 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 5 m Breite 25 mm mit Ratsche LC
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665484
Herst.-Nr.:
     42251002
EAN/GTIN:
     4032378210114
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.5m B.25mm m.Ratsche LC U 1000 daN Polyester · einteilig Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1St. · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20420204
HerstellerNr:
42251002
Werksnummer:
4000365008
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 5 m Breite 25 mm
Norm:
DIN EN 12195-2
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
LC U 1000 daN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
91
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,89*
Lager 1955
259
1
€ 5,99*
ab € 4,03*
€ 5,92*
4 Tage
261
1
€ 7,99*
ab € 5,98*
€ 8,51*
1 Tag
259
1
€ 6,80*
ab € 6,66*
€ 9,39*
3 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.