Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 30-3 Spann-T.200 mm Spann-W.250 mm 10 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170055700
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-3
EAN/GTIN:
     4021176013546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · aus Spezialstahl · kräftige Ausführung · dreiarmige Abzieher garantieren durch die gleichmäßige Lastverteilung einen besonders sicheren Halt an den abzuziehenden Teilen und ein zentrisches Abziehen · der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werdenAnwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 9,62kg · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Modell:
30-3
Spannweite:
250 mm
Spanntiefe:
200 mm
Zugkraft:
10 t
Marke:
KUKKO
NW-Class:
Abzieher
Weitere Suchbegriffe: kukko abzieher dreiarmig spannweite 250mm, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher, 4157310250, 310250
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,99*
€ 346,96*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 308,14*
€ 348,67*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 310,31*
€ 349,00*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 311,11*
€ 350,62*
Lager 8685
8
Frei Haus
ab € 490,47*
€ 532,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,87*
€ 634,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,23*
€ 625,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,16*
€ 604,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,37*
€ 596,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,47*
€ 583,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821809
ab € 171,53*
Ähnlich
Kukko
30-1
ab € 69,54*
Ähnlich
Kukko
30-10
ab € 76,42*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 141,62*
Ähnlich
Kukko
30-20
ab € 155,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.