Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 30-3 Spann-T.200 mm Spann-W.250 mm 10 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216009250
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-3
EAN/GTIN:
     4021176013546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · aus Spezialstahl · kräftige Ausführung · dreiarmige Abzieher garantieren durch die gleichmäßige Lastverteilung einen besonders sicheren Halt an den abzuziehenden Teilen und ein zentrisches Abziehen · der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werdenAnwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9,62kg· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
10 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
250 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
30-3
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kukko abzieher dreiarmig spannweite 250mm, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 283,27*
€ 320,58*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 285,64*
€ 320,89*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 286,89*
€ 322,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,30*
€ 339,54*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 303,22*
€ 344,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821809
ab € 159,22*
Ähnlich
Kukko
30-1
ab € 68,66*
Ähnlich
Kukko
30-10
ab € 75,86*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 140,08*
Ähnlich
Kukko
30-20
ab € 154,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.