Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 30-20 Spann-T.150 mm Spann-W.200 mm 7 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170055699
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-20
EAN/GTIN:
     4021176013706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · aus Spezialstahl · kräftige Ausführung · dreiarmige Abzieher garantieren durch die gleichmäßige Lastverteilung einen besonders sicheren Halt an den abzuziehenden Teilen und ein zentrisches Abziehen · der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werdenAnwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 4,14kg · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Modell:
30-20
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
150 mm
Zugkraft:
7 t
Marke:
KUKKO
NW-Class:
Abzieher
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher, 4157310200, 310200
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 155,34*
€ 190,78*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 157,42*
€ 192,00*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 193,28*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 163,80*
€ 197,51*
Lager 8685
3
Frei Haus
ab € 272,51*
€ 303,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,24*
€ 350,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,51*
€ 324,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821808
ab € 106,34*
Ähnlich
Kukko
30-1
ab € 69,54*
Ähnlich
Kukko
30-10
ab € 76,42*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 141,62*
Ähnlich
Kukko
30-3
ab € 305,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.