Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Spann-T.150mm Spann-W.250mm G.4,28kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821808
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821808
EAN/GTIN:
     4015448690573
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Abzieher Spann-T.150mm Spann-W.250mm G.4,28kg PROMAT

dreiarmig · mit einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken · Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel · freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze) durch Umstecken der Arme auch als Innenabzieher verwendbar · werkzeuglos verstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,28kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
250 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, abzieher spannweite 250mm, Abziehersatz, Universalabzieher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kukko
623230
ab € 78,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.