| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170055170 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 336.805 EAN/GTIN: 4028232008669 |
| |
|
| | |
| aus schwerer Gummi-Schlauchleitung H07RN-F · für Drehstrommaschinen · mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · 1. Seite: Stecker2. Seite: 100 mm abgemantelt mit Aderendhülsenzur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen · Weitere technische Eigenschaften Farbe: schwarz · Spannung: 400V · Nennstrom: 32A Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Innen / Außen | Kabellänge: | 5 m | Stecker: | mit CEE Stecker | Kabelqualität: | H07RN-F | Leitungsquerschnitt: | 5 x 4 mm² | NW-Class: | Anschlussleitung | Marke laut EAR_Register: | Jumbo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 39,10* | € 51,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,04* | € 63,39* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,46* | € 63,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,53* | € 64,74* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,41* | € 65,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|