| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-974303 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 336805 EAN/GTIN: 4028232008669 |
| |
|
| | |
| aus schwerer Gummi-Schlauchleitung H07RN-F · für Drehstrommaschinen · mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · 1. Seite: Stecker2. Seite: 100 mm abgemantelt mit Aderendhülsenzur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz· Spannung: 400V· Nennstrom: 32A Weitere Informationen: | | Kabelqualität: | H07RN-F | Leitungsquerschnitt: | 5 x 4 mm² | Kabellänge: | 5 m | Stecker: | mit CEE Stecker | Ausführung: | für Innen / Außen | Marke: | JÄGER DIREKT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 38,96* | € 51,76* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,96* | € 63,57* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,52* | € 63,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 49,59* | € 64,87* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,22* | € 65,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|