| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170043188 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Heizkörper- und Lackroller · aus einem Schaumstoff-Super-Kern mit lösemittelbeständigen Spezialkunststoffborsten beflockt · bügelseitig abgerundet · hohe Farbaufnahme · streifen-, bläschen-, porenfreie Lackierungen · besonders geeignet für wasserverdünnbare Lacke (Acryllacke) und leicht lösemittelhaltige handelsübliche Lacke · Weitere technische Eigenschaften Kern-Ø: 35mm · Bügel-Ø: für 6mm Weitere Informationen: | | Material: | Schaumstoff mit Polyamidfasern | Breite: | 100 mm | Eigenschaft: | Rundung bügelseitig | NW-Class: | Walzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle schaumstoff 100mm, farbrolle, farbrolle schaumstoff, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen, 4000817528, 817528 |
| | |
| |