| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170039103 Herst.-Nr.: 510.D047 EAN/GTIN: 4054773001500 |
| |
|
| | |
| bestehend aus Elektrodenhalter Modell KURT HAUFE® und gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · Schweißkabelstecker entsprechend Querschnitt · made in Germany · weitere Kabellängen auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Dorn-Ø: 13mm Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 4 m | Kabel-Ø: | 35 mm² | Stromstärke: | 300 A | Stecker: | KS 50 | NW-Class: | Elektrodenhalter | Marke laut EAR_Register: | ABICOR BINZEL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,11* | € 53,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 80,35* | € 100,08* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,50* | € 113,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|