| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1000152644 Herst.-Nr.: 510.D047 EAN/GTIN: 4054773001500 |
| |
|
| | |
| bestehend aus Elektrodenhalter Modell KURT HAUFE® und gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · Schweißkabelstecker entsprechend Querschnitt · made in Germany · weitere Kabellängen auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Dorn-Ø: 13mm Weitere Informationen: | | Marke: | A.BINZEL | Stromstärke: | 300 A | Kabel-Ø: | 35 mm² | Stecker: | KS 50 | Kabellänge: | 4 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,88* | € 53,32* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 80,24* | € 100,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,85* | € 113,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|