Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.2m grün Tragf.einf.2000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170001618
Herst.-Nr.:
     42619751
EAN/GTIN:
     4032378110056
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum · Weitere technische Eigenschaften Schlaufenlänge: 300mm · Ausführung: zweilagig
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
grün
Bandbreite:
60 mm
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
2000 kg
Marke:
DOLEZYCH
NW-Class:
Hebeband
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün 2m, hebeband, hebeband 2m, Hebebänder, Hebegurte, 4000365420, 365420
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 9,80*
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 10,52*
5 Tage
49
1
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 11,81*
11 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,99*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 18,65*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365118
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.