Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen Gehörschutz benutzen D.200mm Kunststoffschild blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170000688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt gehör...
gebotsschilder praxisbewährt
Kunststoffschild · nach ASR A1.3 und BGV A8 · Gehörschutz benutzen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehörschutz benutzen
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau/weiß
Norm:
ASR A1.3/BGV A8
Schild-Ø:
200 mm
NW-Class:
Gebotszeichen1
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Schild, 3000277507, 277507
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.