Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen Augenschutz benutzen D.200mm Folie selbstklebend blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170000684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt augens...
gebotsschilder praxisbewährt
selbstklebende Folie · nach ASR A1.3 und BGV A8 · Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Augenschutz benutzen
Material:
Folie
Farbe:
blau/weiß
Norm:
ASR A1.3/BGV A8
Schild-Ø:
200 mm
NW-Class:
Gebotszeichen1
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Schild, 3000277501, 277501
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.