Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie Handschutz benutzen D.200mm blau/weiß selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170000682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt schutz...
gebotsschilder praxisbewährt
selbstklebende Folie · nach ASR A1.3 und BGV A8 · Handschutz benutzen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handschutz benutzen
Material:
Folie
Farbe:
blau/weiß
Norm:
ASR A1.3/BGV A8/DIN 67510
Schild-Ø:
200 mm
NW-Class:
Gebotszeichen1
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Schild, 3000277499, 277499
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.