Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.900mm 52x30mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5116000699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundet · Weitere technische Eigenschaften Stielauge: 52 x 30mm · Norm: DIN 5112
Weitere Informationen:
Material:
Hickory
Länge:
900 mm
für Hammer:
8000 - 10000 g
NW-Class:
Vorschlaghammerstiele
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 900mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Stiele, Vorschlaghammerstiele, 4000815853, 815853
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.