Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.700mm 42x24mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5116000698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundet · Weitere technische Eigenschaften Stielauge: 42 x 24mm · Norm: DIN 5112
Weitere Informationen:
Material:
Hickory
Länge:
700 mm
für Hammer:
4000 g
NW-Class:
Vorschlaghammerstiele
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel din 5112, Stiele, Vorschlaghammerstiele, 4000815851, 815851
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.