Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.600mm 42x24mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5116000697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundet · Weitere technische Eigenschaften Stielauge: 42 x 24mm · Norm: DIN 5112
Weitere Informationen:
Material:
Hickory
Länge:
600 mm
für Hammer:
3000 g
NW-Class:
Vorschlaghammerstiele
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel 600mm, Stiele, Vorschlaghammerstiele, 4000815850, 815850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.