Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Filament 53393, 50mx1020mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007286
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53393-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448470874
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

tesa® Filament 53393

tesa ® Filament 53393 ist ein monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband mit einem PET Trägermaterial und einer Reißkraft bis zu 520 N/cm.tesa ® Filament 53393 ist mit einer Synthesekautschukmasse ausgestattet, die sich durch eine hohe Sofortklebkraft (Tack) und gute Scherfestigkeitswerte auszeichnet. Zudem ist das Klebmassesystem sehr alterungsbeständig und lasst sich rückstandsfrei von diversen Oberflächen entfernen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
1020 mm
Stärke:
170 µm
Träger:
Glasfaser & PET
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, filament-klebeband tesa, filament band, filamentband 50m, tesa®, Filament, 53393, tesa® Filament 53393 50mx1020mm Transparent.tesa Filament 53393 50mx1020mm, Packband, Verpackungsband, 53393-00002-00, tesa® Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 151,50*
€ 218,39*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,75*
€ 219,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,64*
€ 227,91*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,63*
€ 261,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 212,90*
€ 253,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 197,79*
€ 235,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 188,58*
€ 224,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 179,75*
€ 213,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,595* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.