Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Filament 53327, 50mx1500mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007281
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53327-00006-00
EAN/GTIN:
     4042448469717
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

tesa® Filament 53327

tesa ® Filament 53327 ist ein monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband mit einem BOPP Trägermaterial und einer Reißfestigkeit von bis zu 175 N/cm.tesa ® Filament 53327 ist mit einer sehr anfangsklebrigen (tackigen) Synthesekautschukmasse ausgestattet. Kombiniert mit einer guten Reißkraft und niedriger Dehnungseigenschaft ist tesa ® Filament 53327 ideal geeignet für diverse Anwendungen in der Transportsicherung.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
1500 mm
Stärke:
95 µm
Träger:
Glasfaser & BOPP
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, filament-klebeband tesa, filament band, filamentband 50m, tesa®, Filament, 53327, tesa® Filament 53327 50mx1500mm Transparent.tesa Filament 53327 50mx1500mm, Packband, Verpackungsband, 53327-00006-00, tesa® Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,26*
€ 134,43*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,13*
€ 135,19*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,29*
€ 143,85*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 135,19*
€ 160,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,21*
€ 157,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,74*
€ 147,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,63*
€ 138,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,13*
€ 128,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,1626* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.