Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4434 Elefantenhaut, 10mx15mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006943
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04434-00003-00
EAN/GTIN:
     4005800030123
Suchbegriffe:
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Elefantenhautpapier
Papier Elefantenhaut

tesakrepp® 4434 Elefantenhaut

Spezialklebeband mit starkem, extrem widerstandsfähigen Papierträger. Hohe Klebkraft auch auf kritischen Untergründen. Nach der Anwendung problemlos entfernbar. Schützen von angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
Gelb
Breite:
15 mm
Stärke:
670 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +60°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband gelb tesa, elefantenhaut, abdeckband tesa, tesakrepp®, 4434, tesakrepp® 4434 Elefantenhaut 10mx15mm.tesakrepp 4434 Elefantenhaut 10mx15mm, Malerband, 04434-00003-00, tesakrepp® 4434
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
302
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,79*
Lager 8685
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 6,83*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 6,99*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,24*
5 Tage
302
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,547* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 136,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.