Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 15mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04434-00003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04434-00003-00
EAN/GTIN:
     4005800030123
Suchbegriffe:
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Elefantenhautpapier
Papier Elefantenhaut
tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 15mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
10 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
20
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband gelb tesa, elefantenhaut, abdeckband tesa, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
302
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,79*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 6,83*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 6,99*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,05*
6 Tage
302
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 2880 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,459* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.