Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI pack 64110, 66m x 50mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006589
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64110-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448826244
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

NOPI pack 64110

Leise abrollbares Verpackungsklebeband.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Gelb
Breite:
50 mm
Stärke:
49 µm
Farbvariante:
Chamois
Träger:
PVC-Film
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, packband tesa, packband, NOPI, pack, 64110, NOPI pack 64110 66m x 50mm Chamois.NOPI pack 64110 66m x 50mm chamois, Nopiband, Nopipack, Verpackungsband, 64110-00001-00, NOPI pack
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,47*
Lager 8685
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,48*
7 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,75*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04182* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 125,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.