Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 53799 Gewebe 80mesh 50mx50mm schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005875
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53799-00006-02
EAN/GTIN:
     4042448883056
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband® 53799

tesaband® 53799 PV2 ist ein PE-extrudiertes Gewebeband bestehend aus einem 80 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Sehr gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Ausgezeichnete Reißkraft. Wasserabweisend und witterungsbeständig. Scherfest. Leicht von Hand einreißbar. Flexibel und anschmiegsam. Abriebfest.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
50 mm
Stärke:
310 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +110°C (30 Min.)
Träger:
PE-extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, gewebekleber, gewebe-band tesa, tesaband®, 53799, tesaband® 53799 Gewebe 80mesh 50mx50mm Schwarz.tesaband 53799 Gewebe 80mesh 50mx50mm, Tesaband-53799, 53799-00006-02, tesaband® 53799
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 13,99*
€ 19,59*
Lager 8685
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 19,69*
6 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 20,07*
15 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 21,37*
10 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 22,88*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,335* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 354,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.