Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 53799 Gewebe 80mesh, 50m x 50mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-53799-00006-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53799-00006-02
EAN/GTIN:
     4042448883056
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 53799 Gewebe 80mesh, 50m x 50mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, gewebekleber, gewebe-band tesa, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Gewebekleber; Markierband; Markierungsband; Sicherheitsband; Signal-Klebeband; Signalband; Signalklebeband; Stoffkleber; Textilkleber; Warn-Klebeband; Warnband; Warndruckband; Warnklebeband; Warnmarkierungsband; Warnmarkierungsfolie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 13,99*
€ 19,48*
17 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 19,57*
Lager 42XH2
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 19,96*
16 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 21,25*
11 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 22,75*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2814* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 359,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.