Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 53799 Gewebeband Naturkautschuk-Kleber 50mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-17920
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53799
EAN/GTIN:
     4042448883056
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebekleber
tesa 53799 schwarz glänzend - Gewebeband • Tesaband 53799 PV2 ist ein PE-extrudiertes Gewebeband bestehend aus einem 80 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse • Sehr gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen • Ausgezeichnete Reißkraft • Wasserabweisend und witterungsbeständig • Leicht von Hand einreißbar • Flexibel und anschmiegsam • Abriebfest • Verschiedenste Reparatur- und Konstruktionsarbeiten z.B. im Militärbereich • Verpacken, Bündeln, Verschließen, Abdecken, Verbinden etc. • Verkleben von Planen und Zelten • Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
53799
Länge:
50 m
Stärke:
310 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
Farbe:
schwarz
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | feuchtigkeitsbeständig | hohe Klebkraft | hohe Reißfestigkeit | UV-beständig
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Stoffkleber, Textilkleber, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa gewebeband 50m, gewebekleber, gewebeband schwarz, Tesa Gewebeklebeband, Tesa Panzerband, Steinbänder, Tesa Isolierbänder, Tesa Panzerbänder, Tesa Gewebebänder, Tesa Isolierband, Gaffabänder, Gaffaband, Tesa Gewebeband, Gaffatape, Steinband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 19,81*
6 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 14,12*
€ 19,81*
17 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 19,91*
9 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 21,63*
Lager 847
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 23,16*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3918* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 416,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
€ 909,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.