| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005612 Herst.-Nr.: 51616-00000-00 EAN/GTIN: 4042448835130 |
| |
|
| | |
| tesa® 51616Dickes, flauschiges PET-Vliesklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Sehr gute Geräuschdämpfung. Hoch abriebfest. Handeinreißbar. Halogenfrei.Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Farbe: | Schwarz | Breite: | 19 mm | Stärke: | 650 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +105°C (3000h) | Träger: | PET-Vlies | Klebmasse: | kautschukbasiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 19 mm x 10 m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51616, tesa® 51616 10m x 19mm Schwarz.tesa 51616 10m x 19mm schwarz, Vliesklebeband, tesa-51616, PET-Vlies, 51616-00000-00, tesa® 51616 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 96 | | € 7,90* | ab € 9,61* | € 11,91* | | | | Lager 8685 | | | | 96 | | Frei Haus | ab € 11,38* | € 11,97* | | | | | | 6 Tage | | | 96 | | Frei Haus | ab € 9,56* | € 11,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,138* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen | Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 1.149,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|