| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005548 Herst.-Nr.: 51408-00000-00 EAN/GTIN: 4042448027603 |
| |
|
| | |
| tesa® 51408tesa® 51408 ist ein hochtemperaturbeständiges Abdeckband mit einem braun-transparenten Polyimid-Träger und einer Silikonklebmasse. Schwerentflammbarkeit. Hohe chemische Beständigkeit. Hohe thermische Belastbarkeit bis 260°C (1000 Std.) bzw. 315°C (10 Std.) aus.Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 457 mm | Stärke: | 65 µm | Träger: | Polyamid | Klebmasse: | Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, packband transparent, packband tesa, tesa®, 51408, tesa® 51408 33m x 457mm farblos.tesa 51408 33m x 457mm farblos, Abdeckband, 51408-00000-00, tesa® 51408 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 1.226,87* | € 1.495,46* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1.227,06* | € 1.499,47* | | | | Lager 8685 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1.458,52* | € 1.504,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 44,19758* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 3.008,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|