Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51036, 25m x 19mm, leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005476
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51036-00041-00
EAN/GTIN:
     4042448285232
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51036

tesa® 51036 ist ein PET-Gewebeband für die Kabelsatzwicklung mit einer lösemittelfreien Acrylatklebmasse (triple A®). Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C/3000h. Hoch abriebfest. Kein Flagging.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Orange
Breite:
19 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
150°C/3000h
Träger:
PET-Gewebe
Klebmasse:
advanced acrylic
Weitere Suchbegriffe: gewebe-band tesa 19mmx25m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51036, tesa® 51036 25m x 19mm Leuchtorange.tesa 51036 25m x 19mm leuchtorange, PET-Klebeband, 51036-00041-00, tesa® 51036
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 7,00*
Lager 8685
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,04*
6 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 7,64*
1
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 11,40*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2172* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 112,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.