Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51025 PV10, 50m x 50mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005464
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51025-00004-10
EAN/GTIN:
     4042448023193
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51025 PV10

Besonders klebstark. Hohe Temperaturbeständigkeit. Abriebfest.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
50 mm
Stärke:
160 µm
Träger:
PET-Gewebe
Klebmasse:
Kautschukbasiert
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51025, PV10, tesa® 51025 PV10 50m x 50mm Schwarz.tesa 51025 PV10 50m x 50mm schwarz, tesa-51025, PET-Klebeband, 51025-00004-10, tesa® 51025
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 40,70*
€ 48,86*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 34,39*
€ 48,92*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 50,08*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 48,86*
€ 58,14
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 47,79*
€ 56,87
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 44,41*
€ 52,85
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 42,67*
€ 50,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,70*
€ 48,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,814* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 293,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.