Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51025 PV10, 50m x 38mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005463
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51025-00003-10
EAN/GTIN:
     4042448916891
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51025 PV10

Besonders klebstark. Hohe Temperaturbeständigkeit. Abriebfest.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
38 mm
Stärke:
160 µm
Träger:
PET-Gewebe
Klebmasse:
Kautschukbasiert
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m x 38mm, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51025, PV10, tesa® 51025 PV10 50m x 38mm Schwarz.tesa 51025 PV10 50m x 38mm schwarz, tesa-51025, PET-Klebeband, 51025-00003-10, tesa® 51025
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 26,19*
€ 36,91*
Lager 8685
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 31,05*
€ 37,09*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 37,09*
€ 44,14
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 35,92*
€ 42,74
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 33,68*
€ 40,08
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 32,44*
€ 38,60
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,621* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 296,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.