| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005332 Herst.-Nr.: 50204-00001-00 EAN/GTIN: 4042448228864 |
| |
|
| | |
| tesa® 50204tesa® 50204 besteht aus einer handeinreißbaren PE-Folie mit einer klebstarken Acrylatmasse. tesa® 50204 ist äußerst verklebungssicher ohne Abschälen vom Untergrund. Es ist besonders geeignet für anspruchsvolle, raue Oberflächen meist ohne Vorbehandlung. tesa® 50204 hat keinen Liner und ist leicht und gleichmäßig abrollbar. Dieses Produkt ist geeignet zum Schneiden mit vollautomatischen Klebeband-Dispensern. Kabelbefestigung - Für eine schnelle und sichere Verklebung von Rund- und Flachleitern.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Blau | Breite: | 1240 mm | Stärke: | 180 µm | Träger: | PE | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50m, packband tesa, packband, tesa®, 50204, tesa® 50204 50mx1240mm Blau Transluzent Slitter.tesa 50204 50mx1240mm blau transluzent, PE-Klebeband, Kabelklebeband, Kabelfixierung, 50204-00001-00, tesa® 50204 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.126,59* | € 1.397,46* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.342,12* | € 1.405,51* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,27* | € 1.405,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 26,8424* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|