Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7063 25mx1260mm schwarz blaue HDPE Abdeckung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005169
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07063-60026-24
EAN/GTIN:
     4042448219114
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
tesa schaumstoffband
schaumstoffband

tesa® ACXplus 7063

tesa® ACXplus 7063 ist ein Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger. Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr hohe Klebkraft kombiniert mit einer sehr guten Weichmacherbeständigkeit. Das Produkt eignet sich besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen. Besonders bei der Verbundkombination von Kunststoffmaterialien mit Metalloberflächen oder bei Metall/Metall-Verklebung zeichnet sich das Produkt durch hohe Verklebungsstärke aus und bietet eine hohe Prozesssicherheit. Ein geschäumter viskoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen. tesa® ACXplus 7063 besitzt eine sehr hohe Anfangskleb- und Schälkraft.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1260 mm
Stärke:
800 µm
Temperaturbeständigkeit:
70°C langfr./170°C kurzfristig
Träger:
Acrylat, geschäumt
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: tesa®, ACXplus, 7063, tesa® ACXplus 7063 25mx1260mm Schwarz Blaue HDPE Abdeckung.tesa ACXplus 7063 25mx1260mm schwarz, ACX plus, Doppelklebeband, Klebeband doppelseitig, 07063-60026-24, tesa® ACXplus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.490,30*
€ 3.159,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.494,97*
€ 3.168,02*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.948,48*
€ 3.177,65*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.177,65*
€ 3.781,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.151,98*
€ 3.750,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.040,77*
€ 3.618,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.985,07*
€ 3.552,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.948,48*
€ 3.508,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 117,9392* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.