Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4848 Oberflächenschutzfolie 100m x 125mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004674
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448009685
Suchbegriffe:
tesa®
4848
PV1
tesa® 4848 Oberflächenschutzfolie 1...

tesa® 4848 PV1

Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Farblos
Breite:
125 mm
Stärke:
48 µm
Träger:
PE-Film
Klebmasse:
Acrylat
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
18
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 15,09*
Lager 8685
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 15,17*
18
€ 4,60*
ab € 10,05*
€ 15,29*
6 Tage
19
18
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 15,60*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1251* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 273,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.