Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4848 Oberflächenschutzfolie, 100m x 125mm, rot-transp.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04848-00003-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448009685
Suchbegriffe:
Abdeckband; Abdeckfolie; Abklebeban...
tesa 4848 Oberflächenschutzfolie, 100m x 125mm, rot-transp.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
100 m
Breite:
125 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
18
€ 7,90*
ab € 10,56*
€ 15,05*
17 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 15,13*
18
€ 4,60*
ab € 10,01*
€ 15,24*
Lager 42XH2
19
18
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,55*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Rolle
ab 486 Rollen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1054* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 279,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.