Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4610, 50m x 50mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004439
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04610-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448366443
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 4610

tesa® 4610 Basic duct tape ist ein einfaches Gewebeband mit guten Klebeeigenschaften. Das Klebeband besitzt einen PE-Träger, welcher mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt ist. Synthesekautschuk als Klebmasse verleiht dem Klebeband eine gute Anfangsklebkraft. Das Basis duct tape erreicht auf verschiedenen Oberflächen gute Klebeeigenschaften.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
50 mm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +95°C (30 Min.)
Träger:
PE-beschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: Klebebinde, Pflasterbinde, Tape-Verband, Tapeverband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, duck tape, panzer-band schwarz, tesa®, 4610, tesa® 4610 50m x 50mm Schwarz.tesa 4610 50m x 50mm schwarz, Tesa-4610, 04610-00004-00, tesa® 4610
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,46*
4 Tage
1472
6
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 6,62*
6
€ 4,90*
ab € 4,85*
€ 6,97*
1 Tag
180
12
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,22*
1 Tag
180
6
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1036* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 155,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.