Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4591 50m x 100mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004428
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04591-00010-00
EAN/GTIN:
     4042448234582
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder

tesa® 4591

tesa® 4591 ist ein bidirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Glasfasern beschichteten Polyesterfilm und einem Klebmassesystem aus Synthesekautschuk. tesa® 4591 zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und einer starken Klebkraft auf diversen Oberflächen aus. Das Klebeband ist resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z.B. Einschnitte) und bietet eine starke Weiterreißfestigkeit. Es bietet durch sein Trägermaterial eine exzellente Stabilität in Längs- und Querrichtung, sowie eine starke Weiterreißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Farblos
Breite:
100 mm
Stärke:
140 µm
Träger:
Glasfaser & PET
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa transparent 100mm, glasfaser gewebeband, tesa glasfaser-gewebeband, tesa®, 4591, tesa® 4591 50m x 100mm farblos.tesa 4591 50m x 100mm farblos, Klebeband, Tesaband-4541, Tesa-4541, 04591-00010-00, tesa® 4591
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
2
€ 6,80*
ab € 18,23*
€ 23,65*
2
€ 4,60*
ab € 14,53*
€ 23,87*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 28,66*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3646* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.