Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4590, 50m x 1000mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004423
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04590-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448216137
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder

tesa® 4590

tesa® 4590 ist ein universales, monodirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Glasfasern beschichteten Polyesterfilm und einem Klebmassesystem aus Synthesekautschuk. tesa® 4590 zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und einer starken Klebkraft auf diversen Oberflächen aus. Das Klebeband ist resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z.B. Einschnitte) und bietet dadurch eine starke Weiterreißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Farblos
Breite:
1000 mm
Stärke:
105 µm
Träger:
Glasfaser & PET
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa glasfaser-gewebeband, glasfaser gewebeband, tesa®, 4590, tesa® 4590 50m x 1000mm farblos.tesa 4590 50m x 1000mm farblos, Klebeband, Tesaband-4541, Tesa-4541, 04590-00005-00, tesa® 4590
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 106,94*
€ 145,47*
Lager 8685
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 127,62*
€ 146,27*
8 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 147,62*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 146,27*
€ 174,06
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 143,38*
€ 170,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 135,19*
€ 160,88
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 132,18*
€ 157,29
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 127,62*
€ 151,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,5524* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 585,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.