Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4137, 66mx50mm, silber glänzend


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003886
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04137-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800150234
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

tesafilm® 4137

tesafilm® 4137 ist ein einseitig klebendes Produkt mit einem aluminisierten Polyesterträger und einer hochscherfesten Acrylatklebmasse. Das Produkt reflektiert sowohl Licht und Wärmestrahlung und ist sehr alterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Silber
Breite:
50 mm
Stärke:
50 µm
Träger:
PET-Film
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, packband tesa, packband, tesafilm®, 4137, tesafilm® 4137 66mx50mm Silber glänzend.tesafilm 4137 66mx50mm silber glänzend, Klebeband, Tesafilm-4204, Tesa-4204, 04137-00012-00, tesafilm® 4137
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,50*
ab € 62,73*
€ 74,74*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 58,70*
€ 80,04*
362 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 69,55*
€ 80,37*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 80,45*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 81,41*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 80,45*
€ 95,74
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 78,63*
€ 93,57
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 73,11*
€ 87,00
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 71,76*
€ 85,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 69,75*
€ 83,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 1,05682* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 482,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04137-00009-00
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.