| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2611007050 Herst.-Nr.: 277936 EAN/GTIN: 5391506751684 |
| |
|
| | |
| Sicomet 7000Auf Methyl-2-Cyanacrylat-Basis, besonders zum Kleben von Metall-Metall- und Metall-Elastomer-Verbindungen geeignet. Fließflähig, schnellhärtend, besonders zum Kleben von Metall/ElastomerVerbindungen geeignet.Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Viskosität in mPa s: | 70-100 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, cyanacrylat klebstoff, Sicomet, 7000, Sicomet 7000 50g Universalklebstoff.Sicomet 7000 50g, 277936, Sicomet 7000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 20,81* | € 23,91* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 21,00* | € 25,37* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,52* | € 27,18* | | | | Lager 8685 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,16* | € 28,73* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 33,45* | € 38,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 344,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|