| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2611000772 Herst.-Nr.: 1920902 EAN/GTIN: 5010266009605 |
| |
|
| | |
| Sicomet 77 UniversalkleberSicomet® 77 ist ein schnellhärtender und hochviskoser Sofortklebstoff auf Basis Ethyl(2)-cyanacrylat. Trotz derhohen Viskosität ist das Produkt keine Fäden. Sicomet® 77 wird hauptsächlich für Kunststoffverklebungeneingesetzt, es verbindet jedoch auch Metalle und Elastomere sowie ebenfalls poröse Werkstoffe wie Holz, Kork und Leder. Trotz der höheren Viskosität (ca. 1000 mPas) kann das Produkt sehr gut manuell und auch über Dosiergeräte aufgetragen werden.Weitere Informationen: | | Farbe: | Farblos | Inhalt: | 20 g | Einsatzgebiet: | Universalklebstoff, Sofortklebstoff | Chemische Basis: | Ethyl (2) cyanacrylat | Viskosität in mPa s: | 950-1200 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, cyanacrylat klebstoff, Sicomet, 77, Sicomet 77 20g-Flasche Universalkleber.Sicomet 77 Universalkleber 20g, Kleber, 1920902, Sicomet 77 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,32* | € 11,11* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 10,00* | € 12,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,23* | € 12,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 9,22* | € 12,68* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 11,49* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|