Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 414, 20 g Sofortklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610004141
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1920660
EAN/GTIN:
     5010266007960
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Loctite 414 Sofortklebstoff

LOCTITE® 414 ist ein universell einsetzbarer Cyanacrylatsofortklebstoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Temperaturbereich:
-40°C bis +80°C
Inhalt:
20g
Einsatzgebiet:
Industrielles Kleben, Sofortklebstoff
Chemische Basis:
Ethyl-Cyanacrylat
Konsistenz:
Flüssig
Viskosität in mPa s:
90

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 19,36*
€ 23,04*
2 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 23,12*
1 Tag
60
1
€ 4,90*
ab € 18,18*
€ 23,23*
1
€ 3,19*
ab € 19,88*
€ 25,41*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,122* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 312,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023243
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.