| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105067 Herst.-Nr.: 1920660 EAN/GTIN: 5010266007960 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
414.0020 L, 1920660 (142585), Sofortklebstoff 20 g Flasche Handfestigkeit 2 - 10 Sekunden Produkt 414 Alte IDH-Nr. 142585 LOCTITE 414 ist ein farbloser bis strohfarbener, transparenter, universell einsetzbarer flüssiger Cyanacrylat-Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er eignet sich für Kunststoffe, Gummi und Metall. Er erreicht in 2 - 10 Sekunden Handfestigkeit., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitzkleber pattex, cyanacrylat klebstoff, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 414, 20ml, 20gr, 20g, 414 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,10* | € 23,16* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,07* | € 23,28* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,48* | € 23,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,79* | € 25,45* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,53* | € 26,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,905* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|