Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 414-20 G 41420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 414 BO 20G EN/DE 1920660 Sofortklebstoff
LOCTITE 414 BO 20G EN/DE 1920660 Sofortklebstoff
LOCTITE 414 BO 20G EN/DE 1920660 Sofortklebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190414-20 G 41420
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1920660
EAN/GTIN:
     5010266007960
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff 414-20 G 41420 LOCTITE 414 ist ein farbloser bis strohfarbener, transparenter, universell einsetzbarer fluessiger Cyanacrylat-Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er eignet sich fuer Kunststoffe, Gummi und Metall. Er erreicht in 2 - 10 Sekunden Handfestigkeit. , 414-20 G 41420, 1920660, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
20 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
90 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
20 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 23,23*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 19,47*
€ 23,33*
2 Tage
48
1
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 23,34*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,76*
€ 25,53*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.