| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610003221 Herst.-Nr.: 88301 EAN/GTIN: 5010266322568 |
| |
|
| | |
| Loctite 322 UV-KonstruktionsklebstoffLOCTITE® 322™ wird für Klebe- und Dichtanwendungen zwischen Metallen und transparenten Kunststoffen eingesetzt.Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Temperaturbereich: | -40°C bis +100°C | Inhalt: | 250 ml | Einsatzgebiet: | Industrielles Kleben | Chemische Basis: | Acrylat | Konsistenz: | Flüssig | Farbvariante: | Bernsteinfarben | Viskosität in mPa s: | 5500 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, UV-Klebstoff, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, kunststoffkleber tangit 250 ml, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, Loctite, 322, UVKonstruktionsklebstoff, Loctite 322 250 ml UV-Konstruktionsklebstoff.Loctite 322 250 ml, Kleber, 88301, Loctite 322 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 205,32* | € 237,94* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 230,77* | € 253,42* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 240,55* | € 276,54* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 265,63* | € 303,79* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 269,17* | € 308,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|